H490 F90AX D6.00-8-2.0-17 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 17.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104629
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104629
EAN/GTIN 7291075216585
Številka proizvajalca 3104629
L-število L23980 2187

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 6″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 4,72 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 6″
  • Največji premer rezanja (DCX): 6″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja globina reza (APMX): 0,642″
  • Premer pesta (DHUB): 4,72″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H490 ANKX 170604 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico