H490 F90AX D4.0-8-1.5-17 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 17.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104626
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104626
    EAN/GTIN 7291075216554
    Številka proizvajalca 3104626
    L-število L23980 3097

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 3,21 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: B
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 4″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 4″
    • Največji premer rezanja (DCX): 4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 8
    • Največja globina reza (APMX): 0,642″
    • Premer pesta (DHUB): 3,21″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H490 ANKX 170604 PNTR
    • Skupna dolžina (OAL): 2″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico