Opis:
čelni frez s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 11 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,2 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 180 mm, rezalna stran okrogla, rezalna stran okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 11 mm
- Premer (DC/DCX) 11 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina glave (levo) 83 mm
- Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT0602
- Skupna dolžina (OAL) 180 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm