HP E90AN-D20-5-MMT12 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTI-MASTER za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104239
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104239
EAN/GTIN 7291075202335
Številka proizvajalca 3104239
L-število L23980 1294

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 18,4 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 35,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18,4 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 21,5 mm
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
  • Skupna dolžina (OAL) 35,3 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,4 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.