HP E90AN-D16-4-MMT10 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTI-MASTER za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104237
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104237
EAN/GTIN 7291075202328
Številka proizvajalca 3104237
L-število L23980 1291

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 14,95 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 31,75 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14,95 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
  • Skupna dolžina (OAL) 31,75 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,2 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico