FRW D084A100-07-31.75-16 Groborezni profilni rezkarji za okrogle obračalne rezalne ploščice in obračalne rezalne ploščice s segmentiranim rezalnim robom

Št. art.: 3104170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLSHRED ROUND LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104170
    EAN/GTIN 7291075185676
    Številka proizvajalca 3104170
    L-število L23980 1244

    Opis

    Opis:

    Frez za čelno rezkanje s WSP, premer trna na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število žlebov (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 84 mm
    • Premer (DC/DCX) 100 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 100 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 7
    • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
    • Premer pesta (DHUB) 70 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 1607MO
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico