FRW D105A125-07-40-20 Groborezni profilni rezkarji za okrogle obračalne rezalne ploščice in obračalne rezalne ploščice s segmentiranim rezalnim robom

Št. art.: 3104132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLSHRED ROUND LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104132
    EAN/GTIN 7291075185621
    Številka proizvajalca 3104132
    L-število L23980 1222

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 105 mm
    • Premer (DC/DCX) 125 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 125 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 7
    • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
    • Premer pesta (DHUB) 82 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 2009MO
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico