HP E90AN-D16-3-C15-07-C-B Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104017
EAN/GTIN 7291075180633
Številka proizvajalca 3104017
L-število L23980 2541

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 150 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla, delovna dolžina (LU) 24,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,2 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 24,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico