FDN D160-1925-40R-CALN15 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LN.. 1506.. obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 18,9–25,6 mm)

Št. art.: 3103775
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103775
EAN/GTIN 7291075201840
Številka proizvajalca 3103775
L-število L23980 2945

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 40 mm, premer rezalnega roba (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, širina rezanja max. (CWX) 25,6 mm, širina rezanja min. (CWN) 18,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 40 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.