FDN D125-1925-32R-CALN15 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LN.. 1506.. obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 18,9–25,6 mm)

Št. art.: 3103774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103774
EAN/GTIN 7291075201833
Številka proizvajalca 3103774
L-število L23980 2947

Opis

Opis:

Rezkarji za drsno in stransko rezkanje, največja globina rezanja (CDX) 30 mm, premer rezalnega roba (DC) 125 mm, število rezalnih robov (CICT) 8, največja širina rezanja (CWX) 25,6 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 18,9 mm, število žlebov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, učinkovito število perifernih žlebov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 65 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse