SDN D250-1925-60-CALN15 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LN.. 1506.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103767
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103767
EAN/GTIN 7291075201871
Številka proizvajalca 3103767
L-število L23980 2938

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max (CDX) 79 mm, premer rezanja (DC) 250 mm, število rezalnih robov (CICT) 16, širina rezanja max (CWX) 25,6 mm, širina rezanja min (CWN) 18,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 85 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 79 mm
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 85 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico