FDN D250-1925-60R-CALN15 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LN.. 1506.. obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 18,9–25,6 mm)

Št. art.: 3103763
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103763
EAN/GTIN 7291075201826
Številka proizvajalca 3103763
L-število L23980 2933

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja, max. (CDX) 59 mm, premer rezanja (DC) 250 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 25,6 mm, širina rezanja min. (CWN) 18,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 132 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Globina reza, maks (CDX) 59 mm
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 132 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico