HP E90AN-D1.00-5-C.75-7C Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103740
EAN/GTIN 7291075180732
Številka proizvajalca 3103740
L-število L23980 1782

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4″, premer rezanja (DC / DCX) 1 ″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,303″, flavta Count (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 4-1/2″, vrsta vpenjala krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,303″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4-1/2″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico