F90LN D040-04-16-L-N11 90° rezkar za plano rezkanje za LN..1106... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103737
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103737
    EAN/GTIN 7291075124569
    Številka proizvajalca 3103737
    L-število L23980 789

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 38,4 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Premer reza (DC) 40 mm
    • Premer (DC/DCX) 40 mm
    • Smer (levo)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
    • Premer pesta (DHUB) 38,4 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMT 1106 PN-N MM
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 91 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico