HP E90AN-D.62-4-C.62-7C Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103624
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103624
EAN/GTIN 7291075180701
Številka proizvajalca 3103624
L-število L23980 1708

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5/8″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,303″, štetje flavte (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 0,92-1/2 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 3″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,303″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3-1/2″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3,2 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 0,92″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico