HCM D.62-D-L6.5-C.75 Večnamenski stebelni rezkarji BALLNOSE D=.625″

Št. art.: 3103603
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103603
EAN/GTIN 7291075266030
Številka proizvajalca 3103603
L-število L23980 2812

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3 / 4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5 / 8″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,42 ″, štetje flavte (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 2-1 / 2″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 6-1 / 2 ″

Lastnosti:

  • Pol-konični kot telesa (BHTA): 1,5 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Radij vogala (RE): 0,313″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,42″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Vrsta spredaj: G
  • Dolžina glave (levo): 2-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HBR D. 62
  • Skupna dolžina (OAL): 6-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Navor (TQ): 69 lbfksin
  • Uporabna dolžina (LU): 2-1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico