HM90 FAL-D080-27-22 Rezkar za plano rezkanje za obdelavo aluminija za HM90 APCR 2206.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103537
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103537
EAN/GTIN 7291075212419
Številka proizvajalca 3103537
L-število L23980 1246

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 20 mm
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 APCR 220605R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse