FF EW D32-M16-06-C Rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3103445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FEEDMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103445
    EAN/GTIN 7291075178456
    Številka proizvajalca 3103445
    L-število L23980 1175

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer (DC/DCX) 18 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, najv. Dolžina rezanja (APMX) 1,2 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 60 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Vmesniki funkcije M16
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 18 mm
    • Premer (DC/DCX) 18 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT0602
    • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj
    • Navor (TQ) 2 Nm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico