F90LN D2.00-07-.75-R-N11 90° rezkar za plano rezkanje za LN..1106... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103335
EAN/GTIN 7291075124750
Številka proizvajalca 3103335
L-število L23980 2389

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 1,85 ″, skupna dolžina (OAL) 1,57″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Največja globina reza (APMX): 0,394″
  • Premer pesta (DHUB): 1,85″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNHT 1106 PN-N HT
  • Skupna dolžina (OAL): 1,57″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico