F90LN D100-09-32-L-N11 90° rezkar za plano rezkanje za LN..1106... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103329
EAN/GTIN 7291075124538
Številka proizvajalca 3103329
L-število L23980 1058

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 77 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 100 mm
  • Smer (levo)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Premer pesta (DHUB) 77 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMT 1106 PN-N MM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico