F90LN D160-10-50.80-L-N15 90° rezkar za plano rezkanje z LN..1506... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103101
EAN/GTIN 7291075231168
Številka proizvajalca 3103101
L-število L23980 831

Opis

Opis:

Čelna, vogalna rezkarja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50,8 mm, premer (DC/DCX) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 120 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50,8 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Premer (DC/DCX) 160 mm
  • Smer (levo)
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 120 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.