F90LN D4.00-08-1.50-L-N15 90° čelni rezkar z LN1506. Tangencialno nameščene ploščice

Št. art.: 3103037
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103037
EAN/GTIN 7291075231120
Številka proizvajalca 3103037
L-število L23980 3108

Opis

Opis:

  • Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP
  • Premer pritrditve, stran stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer (DC/DCX): 4″
  • Število rezalnih teles (CICT): 8
  • Premer nastavka (DHUB): 3,189″
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 2″.

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style B
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4″
  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.551″
  • Premer pesta (DHUB): 3.189″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celotna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico