F90LN D125-09-40-L-N15 90° rezkar za plano rezkanje z LN..1506... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103032
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103032
    EAN/GTIN 7291075231090
    Številka proizvajalca 3103032
    L-število L23980 768

    Opis

    Opis:

    Frezalo za čelno, kotno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 95 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Premer reza (DC) 125 mm
    • Premer (DC/DCX) 125 mm
    • Smer (levo)
    • Število rezalnih teles (CICT) 9
    • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
    • Premer pesta (DHUB) 95 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico