HM90 EAL-D40-C32-L160-15 Stebelni rezkar za aluminij in velike previsne dolžine. Za HM90 AXCR 1505 obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3103005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103005
EAN/GTIN 7291075180930
Številka proizvajalca 3103005
L-število L23980 1612

Opis

Opis:

čelni rezkar s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 160 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Dolžina glave (levo) 70 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 9 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse