SSB D200-24-50-LN15-L 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3102851
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102851
EAN/GTIN 7291075162868
Številka proizvajalca 3102851
L-število L23980 605

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, največja globina rezanja (CDX) 65 mm, največji premer rezanja (DC) 200 mm, največje število rezalnih teles (CICT) 25, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, največji premer pesta (DHUB) 70 mm, največja skupna dolžina (OAL) 28 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 25

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 65 mm
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 25
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 28 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 25
  • Efektivna dolžina (LU) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico