SSB D200-24-50-LN15-R 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3102850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102850
EAN/GTIN 7291075162851
Številka proizvajalca 3102850
L-število L23980 600

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, največja globina rezanja (CDX) 65 mm, največji premer rezanja (DC) 200 mm, največje število rezalnih teles (CICT) 25, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, največji premer pesta (DHUB) 70 mm, največja skupna dolžina (OAL) 28 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 25

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 65 mm
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 25
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Opis plošče rezalna plotting (MIID) LNHT 1506 PN-R HT
  • Skupna dolžina (OAL) 28 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 25
  • Efektivna dolžina (LU) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse