SSB D160-22-40-LN15-L 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3102849
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102849
EAN/GTIN 7291075162844
Številka proizvajalca 3102849
L-število L23980 602

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max. (CDX) 52 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 20, dolžina rezanja max. (APMX) 14 mm, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 20

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 52 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 56 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 20
  • Efektivna dolžina (LU) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.