SSB D160-22-40-LN15-R 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3102848
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102848
EAN/GTIN 7291075162837
Številka proizvajalca 3102848
L-število L23980 598

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max. (CDX) 52 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 20, dolžina rezanja max. (APMX) 14 mm, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 20

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 52 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 56 mm
  • Opis plošče rezalna plotting (MIID) LNHT 1506 PN-R HT
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 20
  • Efektivna dolžina (LU) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico