SSB D125-22-40-LN15-L 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3102847
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102847
EAN/GTIN 7291075162820
Številka proizvajalca 3102847
L-število L23980 590

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 35 mm, premer rezalnega roba (DC) 125 mm, število rezalnih robov (CICT) 15, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 14 mm, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, efektivno periferno število rezalnih robov (ZEFP) 15

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 35 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 15
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 56 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 15
  • Efektivna dolžina (LU) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico