SSB D100-22-32-LN15-L 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3102845
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102845
    EAN/GTIN 7291075162806
    Številka proizvajalca 3102845
    L-število L23980 589

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za reže in plošče, globina rezanja max. (CDX) 26 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 14 mm, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 12

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 26 mm
    • Premer reza (DC) 100 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 12
    • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
    • Premer pesta (DHUB) 48 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
    • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 12
    • Efektivna dolžina (LU) 22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico