SSB D100-22-32-LN15-R 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3102844
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102844
EAN/GTIN 7291075162790
Številka proizvajalca 3102844
L-število L23980 584

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in plošče, globina rezanja max. (CDX) 26 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 14 mm, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 12

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 26 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Opis plošče rezalna plotting (MIID) LNHT 1506 PN-R HT
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 12
  • Efektivna dolžina (LU) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico