SSB D080-22-27-LN15-L 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3102843
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102843
    EAN/GTIN 7291075162783
    Številka proizvajalca 3102843
    L-število L23980 581

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, globina rezanja največ (CDX) 18 mm, premer rezalnega roba (DC) 80 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 14 mm, premer pesta (DHUB) 42 mm, skupna dolžina (OAL) 24 mm, efektivno število rezalnih robov na periferiji (ZEFP) 10

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 10
    • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
    • Premer pesta (DHUB) 42 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
    • Skupna dolžina (OAL) 24 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
    • Efektivna dolžina (LU) 22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico