SSB D080-22-27-LN15-R 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3102842
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102842
EAN/GTIN 7291075162776
Številka proizvajalca 3102842
L-število L23980 577

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja največ (CDX) 18 mm, premer rezalnega roba (DC) 80 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 14 mm, premer pesta (DHUB) 42 mm, skupna dolžina (OAL) 24 mm, efektivno število rezalnih robov na periferiji (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 42 mm
  • Opis plošče rezalna plotting (MIID) LNHT 1506 PN-R HT
  • Skupna dolžina (OAL) 24 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
  • Efektivna dolžina (LU) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico