HM90 FAL-D5.00-1.50-16 Rezkar za plano rezkanje za HM90 APCR 1605.. obračalne rezalne ploščice za obdelavo aluminija

Št. art.: 3102773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102773
EAN/GTIN 7291075157819
Številka proizvajalca 3102773
L-število L23980 2008

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 3,86 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,61″
  • Premer pesta (DHUB): 3,86″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM90 APCR 160520 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico