HM90 FAL-D3.00-1.00-16 Rezkar za plano rezkanje za HM90 APCR 1605.. obračalne rezalne ploščice za obdelavo aluminija

Št. art.: 3102771
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102771
EAN/GTIN 7291075157796
Številka proizvajalca 3102771
L-število L23980 3039

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 3, premer pesta (DHUB) 2,17 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,61″
  • Premer pesta (DHUB): 2,17″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM90 APCR 160520 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico