F45LN D100-08-32-R-N15 45° rezkar za plano rezkanje za tangencialne LN..1506.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102621
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102621
EAN/GTIN 7291075152807
Številka proizvajalca 3102621
L-število L23980 504

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 120 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 72 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 120 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 120 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 72 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 150608 AN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.