F45LN D160-12-40-R-N15 45° rezkar za plano rezkanje za tangencialne LN..1506.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102483
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102483
EAN/GTIN 7291075152784
Številka proizvajalca 3102483
L-število L23980 405

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje, kotni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 180 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 120 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Premer (DC/DCX) 180 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 180 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 120 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 150608 AN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico