F90LN D8.00-12-2.50-R-N15 90° čelni rezkar z LN1506. Tangencialno nameščene ploščice

Št. art.: 3102365
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102365
    EAN/GTIN 7291075230901
    Številka proizvajalca 3102365
    L-število L23980 3138

    Opis

    Opis:

    • Rezkarji za čelno, vogalno rezkanje s WSP
    • Premer pritrditve, stran stroja (DCONMS): 2-1/2″
    • Premer (DC/DCX): 8″
    • Število rezalnih teles (CICT): 12
    • Premer nastavka (DHUB): 5,314″
    • Vseobsežna dolžina (OAL): 2-1/2″.

    Lastnosti:

    • Nacin Arbor Style C
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 2-1/2″
    • Premer rezanja (DC): 8″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 8″
    • Smer rezanja (HAND): Right Hand
    • Število rezalnih elementov (CICT): 12
    • Najvecja globina reza (APMX): 0.551″
    • Premer pesta (DHUB): 5.314″
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Celotna dolžina (OAL): 2-1/2″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico