HM90 E90A-D1.25-3-W1.25XL Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102147
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102147
EAN/GTIN 7291075115666
Številka proizvajalca 3102147
L-število L23980 2850

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,39 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 6,3″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 3,96 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,159″
  • Dolžina glave (levo): 4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 6,3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 3,96″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico