HM90 F90A D5.00-9-1.50 90° rezkar za plano rezkanje za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102122
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102122
EAN/GTIN 7291075122640
Številka proizvajalca 3102122
L-število L23980 1624

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5″, rezanje element Count (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 3,54 ″, skupna dolžina (OAL) 2,38″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5″
  • Največji premer rezanja (DCX): 5″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 9
  • Največja globina reza (APMX): 0,56″
  • Premer pesta (DHUB): 3,54″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,38″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico