HM90 F90A D 40-3-16 90° rezkar za plano rezkanje za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102090
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102090
EAN/GTIN 7291075121001
Številka proizvajalca 3102090
L-število L23980 201

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, premer pesta (DHUB) 38,6 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Premer pesta (DHUB) 38,6 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico