HM90 E90A-D25-3-C25 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101909
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101909
EAN/GTIN 7291075114720
Številka proizvajalca 3101909
L-število L23980 2646

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 3, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 120 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 26,1 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico