Opis:
Frezalni stroj s WSP, premer držala na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 115 mm, držalo okroglo, držalo okroglo
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 22 mm
- Premer (DC/DCX) 22 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 115 mm
- Dolžina glave (levo) 26 mm
- Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Skupna dolžina (OAL) 115 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 7,5 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj