HM90 E90A-D32-5-C32-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101779
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101779
EAN/GTIN 7291075114423
Številka proizvajalca 3101779
L-število L23980 2557

Opis

Opis:

Frezalni rezkarji s WSP, premer orodja, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število ploščic (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število ploščic (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 130 mm, pecelj okrogel, pecelj okrogel, efektivna dolžina (LU) 28,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 28,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico