F90SP D80-CP10...J 90° rezkar za plano rezkanje za S/X/QPMT 1004.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101121
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101121
    EAN/GTIN 7291075054149
    Številka proizvajalca 3101121
    L-število L23980 939

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število ploščic (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 50,26 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Premer (DC/DCX) 80 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 5
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
    • Premer pesta (DHUB) 55 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Skupna dolžina (OAL) 50,26 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico