SDN D5.0-0.38-12-06 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji

Št. art.: 3101041
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101041
    EAN/GTIN 7291075099195
    Številka proizvajalca 3101041
    L-število L23980 1672

    Opis

    Opis:

    Slotters, globina reza največ (CDX) 1,31 ″, premer rezanja (DC) 5″, Cutting Item Count (CICT) 16, globina reza maksimum (APMX) 0,37″, štetje flavte (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 2-1/4″, skupna dolžina (OAL) 1/2 ″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 8

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
    • Največja globina rezanja (CDX): 1,31″
    • Premer rezanja (DC): 5″
    • Število rezalnih elementov (CICT): 16
    • Največja globina reza (APMX): 0,37″
    • Število flavte (NOF): 16
    • Premer pesta (DHUB): 2-1/4″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XOMT 060204-HQ
    • Skupna dolžina (OAL): 1/2″
    • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico