SDN D160-16-40-12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji

Št. art.: 3100988
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100988
EAN/GTIN 7291075096156
Številka proizvajalca 3100988
L-število L23980 3031

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 50 mm, premer rezalnega roba (DC) 160 mm, število rezalnih robov (CICT) 12, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 16 mm, število rezalnih robov (NOF) 12, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 20 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 50 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 12
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 20 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse