FDN D5.0-0.62-10-R10 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100921
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100921
EAN/GTIN 7291075099102
Številka proizvajalca 3100921
L-število L23980 1635

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največ (CDX) 1,42 ″, premer rezanja (DC) 5″, Cutting Item Count (CICT) 14, globina reza maksimum (APMX) 0,62″, štetje flavte (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 2,56 ″, skupna dolžina (OAL) 2″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,42″
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 14
  • Največja globina reza (APMX): 0,62″
  • Število flavte (NOF): 14
  • Premer pesta (DHUB): 2,56″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 7
  • Uporabna dolžina (LU): 1,46″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.