FDN D4.0-0.31-08-R06 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100915
EAN/GTIN 7291075099072
Številka proizvajalca 3100915
L-število L23980 1633

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največ (CDX) 1,07 ″, premer rezanja (DC) 4″, Cutting Item Count (CICT) 16, globina reza maksimum (APMX) 0,31″, štetje flavte (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 2,16 ″, skupna dolžina (OAL) 1,57″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,07″
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Največja globina reza (APMX): 0,31″
  • Število flavte (NOF): 16
  • Premer pesta (DHUB): 2,16″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 1,57″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Uporabna dolžina (LU): 1,17″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico