SSB D100-12-32-L10 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3100901
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARMILL
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3100901
    EAN/GTIN 7291075096255
    Številka proizvajalca 3100901
    L-število L23980 875

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 26 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, dolžina rezanja max. (APMX) 9 mm, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 16 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 9

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 26 mm
    • Premer reza (DC) 100 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 9
    • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
    • Premer pesta (DHUB) 47 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Skupna dolžina (OAL) 16 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 9
    • Efektivna dolžina (LU) 12 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico